Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18621 Streulichtblende 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18621 Streulichtblende 14 cm Schwarz
Walimex 18621 Streulichtblende 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14755422
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18621
EAN/GTIN:
     4250234586214
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Verhinderung von Linsenreflexionen
Mit der Matte Box von walimex pro können Sie bei Filmaufnahmen Sonnenlicht abhalten und somit Linsenreflexionen (Lens Flares) verhindern. Das sorgt für professionellere Filmergebnisse. Der Grad der Abschirmung ist dabei frei einstellbar, indem Sie die drei beweglichen Abschirmklappen individuell einstellen. So ist auch der Gebrauch in Kombination mit Weitwinkelobjektiven möglich.

Klappmechanismus für schnellen Objektivwechsel
Ein Klappmechanismus ermöglicht schnelle Objektivwechsel. Hierfür kann die vordere Blende ganz einfach zur Seite weggeklappt werden.

Zwei Filtereinschübe
Zwei Filtereinschübe mit herausnehmbaren Filterhaltern ermöglichen Ihnen die Verwendung von 4x4 bzw. 4x5.6 Filtern. Beide Filtereinschübe sind um 360 Grad drehbar. Die Filterhalter können arretiert werden. Außerdem erhalten Sie zwei Filterrahmen mit einem Innenmaß von 9,6 x 9,6cm.

Kompatibel mit DSLR Rigs mit 15mm Rundstäben
Die Sonnenblende ist mit allen DSLR Rigs mit 15mm Rundstäben im Abstand von 6cm kompatibel. Sie wird auf die Rundstäbe des Rigs geschoben und dann fixiert. Um die Matte Box optimal auf die verwendete Kamera und das Objektiv anzupassen, kann sie in der Höhe verstellt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
140 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamthöhe
85 mm
Gewicht
1300 g
Abmessungen (BxTxH)
298 x 194 x 205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.