Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15533 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15533 Stativzubehör
Walimex 15533 Stativzubehör
Walimex 15533 Stativzubehör
Walimex 15533 Stativzubehör
Walimex 15533 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14755403
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15533
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Blitzständer bietet Ihrem Aufsteckblitz auf ebenem Untergrund einen sicheren Stand. Zusätzlich besitzt der Blitzständer noch ein Stativgewinde, um den Aufsteckblitz auf einem Stativ platzieren zu können.

- mit Blitzschuh zum Aufstellen von Kompaktblitzen, Gigtubes und Co.
- universell verwendbar mit jedem Aufsteckblitz (außer Minolta/Sony)
- bietet einen sicheren Stand auf allen ebenen Oberflächen
- mit 1/4 Zoll Gewinde auf der Unterseite zur Befestigung auf Stativen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Länge (mm)
95 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zubehör
0.25 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.