Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WT 188 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT 188 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Technoline WT 188 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Technoline WT 188 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Technoline WT 188 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Technoline WT 188 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14743763
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 188
EAN/GTIN:
     4029665001883
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
  • DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption.
    - Datum- und Kalenderanzeige.
    - Zeitzoneneinstellung (+/- 12h).
    - 12/24 h display.
    - Wochentagsanzeige in 5 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch.
    - Alarm mit Snooze.
    - Innentemperatur in °C/°F.
    - Hintergrundbeleuchtung.
    - Maße (HxTxB): 115 x 75 x 73mm.
    - Benötigte Batterien: 2 x AA Mignon LR06 1.5V.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
73 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA Mignon LR06
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.