Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS391N 3700 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCS391N-XJ
DCS391N-XJ
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14742604
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS391N-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3700 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
55 mm
Klingenbohrung
165 mm
Schnitttiefe bei 45º
42.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,54*
€ 241,0226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,22*
€ 237,0718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,66*
€ 229,2654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,83*
€ 213,9977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,55*
€ 193,4345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.