Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 512S Polierscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel 512S Polierscheibe
Dremel 512S Polierscheibe
Artikel-Nr.:
     615-C93565
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S512JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Polierscheibe
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Durchmesser
25 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 2,87*
1 Tag
1244
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,355*
€ 3,295*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,63*
€ 5,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,14*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2 615 492 2JA
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.