Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel SC409 Metall Schneidscheibe


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Dremel SC409 Metall Schneidscheibe
Dremel SC409 Metall Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     4310-2615S409JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S409JB
EAN/GTIN:
     8710364042869
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Metall
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
35000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
38 mm
Dicke
0.75 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Satz
€ 23,00*
ab € 8,78*
€ 9,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 10,01*
11 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 10,36*
11 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 10,57*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 11,24*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,96*
€ 11,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,90*
€ 11,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,46*
€ 11,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,11*
€ 10,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,78*
€ 10,45
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2 615 492 2JA
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.