Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 569 Fugenmassenentfernungs-Bohrmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 569 Fugenmassenentfernungs-Bohrmeißel
Dremel 569 Fugenmassenentfernungs-Bohrmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14734771
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615056932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrerart
Fugenmassenentfernungs-Bohrmeißel
Bohrdurchmesser
1.6 mm
Länge (mm)
58 mm
Geeignet für Materialien
Fugenmörtel
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26159929JA
ab € 11,31*
Zubehör
Dremel
26157103JA
ab € 8,26*
Zubehör
Dremel
26157105JA
ab € 11,78*
Zubehör
Dremel
2615056532
ab € 12,44*
Zubehör
Dremel
2615056832
ab € 16,51*
Zubehör
Dremel
26150577JA
ab € 11,69*
Zubehör
Dremel
2615S600JA
ab € 15,20*
Zubehör
Dremel
2615M014JA
ab € 7,36*
Zubehör
Dremel
26150225JA
ab € 20,13*
Zubehör
Dremel
2615S840JA
ab € 9,22*
Zubehör
Dremel
2615S545JB
ab € 12,86*
Zubehör
Dremel
2615S544JB
ab € 13,26*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 3,96*
Zubehör
Dremel
26150204JA
ab € 13,63*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.