Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 516 1,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 516 1,3 cm
Dremel 516 1,3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14734758
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615051632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
feinschleifstift schaft 3mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
13 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifspitze dremel, schleifstift
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 59,02*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,73*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,71*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,07*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 108,83*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 50,36*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,55*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,99*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 147,56*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 205,70*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 140,45*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 41,60*
Sonstiges
Dremel
2615821532
ab € 0,73*
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,30*
Sonstiges
Dremel
26153322JA
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.