Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SP700 Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics SP700 Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Star Micronics SP700 Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14733893
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39332130
EAN/GTIN:
     4951319031314
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SP700 ist der fortgeschrittenste Hochgeschwindigkeits-Matrixbelegdrucker von Star. Die zahlreichen Funktionen des SP700, der auch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, ermöglichen eine einfache Integration und Verwendung in Einzelhandels- oder Gastronomieumgebungen.

Mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 8,9 Z/s, Clamshell™-Design zum einfachen Einlegen von Papier und kompakten vertikalen und horizontalen Abmessungen ist der SP700 ein zuverlässiger Belegdrucker an der Verkaufsstelle. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind kostenlose Marketingtools, mit denen Einzelhändler die Markenbekanntheit durch das schnelle und einfache Anfügen von Logos, Grafiken und Designs für Werbecoupons erhöhen können, ohne dass die vorhandene Software geändert werden muss.

Aufgrund seines spritzwassergeschützten Designs mit einfach zu reinigenden Abrundungen sowie Optionen wie Zweifarbendruck, Wandmontage-Halterung und zusätzlichem Alarmgeber ist der SP700 ideal geeignet für den Einsatz als robuster Gastronomiedrucker in Bar- oder Küchenumgebungen.

Wie alle Star-Produkte der neuen Generation ist der SP700 mit einer breiten Palette von Betriebssystem-Plattformen kompatibel, und im Lieferumfang ist eine umfangreiche Auswahl an erweiterten Druckertreibern enthalten. Er bietet außerdem „intuitive“ Kompatibilität mit Microsoft-Anwendungen, einschließlich JavaPOS™ und OPOS™ mit Vista WHQL-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3180 g
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Parallel Verbinder
Ja
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Parallel
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit
8.9 lps
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 245 x 152 mm
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
76 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980731
ab € 3,67*
Zubehör
Star
30980721
ab € 3,68*
Zubehör
Star
30980740
ab € 3,69*
Zubehör
Star
30781650
ab € 44,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.