Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 5000.331 SMD-LED Wandleuchte Bastia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ranex 5000.331 SMD-LED Wandleuchte Bastia
Ranex 5000.331 SMD-LED Wandleuchte Bastia
Ranex 5000.331 SMD-LED Wandleuchte Bastia
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14702542
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.010.51
EAN/GTIN:
     8711387095122
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Die Smartwares 5000.331 Bastia Wandleuchte sorgt für eine dezente, stilvolle Optik in Ihrem Garten, auf dem Balkon oder vor der Hütte. Durch das dezent wirkende Design eignet sich die Leuchte geradezu für jeden Garten. Das Licht scheint nach unten und nach oben. Dadurch ist die Leuchte ideal zum Ausleuchten eines Wegs oder der Vordertür, oder um auf Ihrer Terrasse mehr Ambiente zu schaffen.

Anhaltend warmes Licht
Beide enthaltenen LED-Leuchtmittel haben 3 W und produzieren 230 lumen. Das kommt in etwa der Lichtmenge einer Glühlampe mit 25 W gleich. Zudem liegt die Farbtemperatur der Leuchte bei 3000 K, was für ein warmes weißes Licht steht. Die Leuchte hat eine Energieeffizienz von A+ und spart somit viel Strom.

Wetterbeständig
Dank des einfachen Befestigungssystems brauchen Sie sich keine Gedanken über die Montage der Leuchte zu machen. Die Außenbeleuchtung wird mit Bedienungsanleitung und Montagematerial geliefert. Sie entspricht Schutzklasse IP44 und ist somit wetterfest.

Abmessungen: 95 x 67 x 145 mm

Lieferumfang:
Bastia Wandleuchte, 2x 3-W-LED-Leuchtmittel, Bedienungsanleitung & Montagezubehör

Besondere Merkmale:Stilvolle Bastia Aluminium-Wandleuchte für Garten, Balkon oder GartenhütteWetterbeständiger Wandstrahler, ideal zur AußenbeleuchtungLED-Leuchtmittel mit warmweißem LichtEnergieeffizienz A+Abmessungen: 95 x 67 x 145 mm

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
145 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garage, Garten
Schutzart
I
Wetterfestigkeit
Ja
Befestigungstyp
Oberfläche
Glasfarbe
Transparent
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
110 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
230 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Fassungs-/Sockeltyp 2
GU10
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
3 W
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RANEX
10.010.52
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.