Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Matte Steel Roll Top Bread Bin Rechteckig Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Matte Steel Roll Top Bread Bin Rechteckig Edelstahl 1 Stück(e)
Brabantia Matte Steel Roll Top Bread Bin Rechteckig Edelstahl 1 Stück(e)
Brabantia Matte Steel Roll Top Bread Bin Rechteckig Edelstahl 1 Stück(e)
Brabantia Matte Steel Roll Top Bread Bin Rechteckig Edelstahl 1 Stück(e)
Brabantia Matte Steel Roll Top Bread Bin Rechteckig Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14674095
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     299445
EAN/GTIN:
     8710755299445
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Halten Sie Ihr Brot im Rollbrotkasten von Brabantia griffbereit und länger frisch. Diese Schönheit von einem Brotkasten nimmt bis zu zwei Brote oder alles, was Sie möchten, auf und bietet einen großen Griff zum einfachen Öffnen. Außerdem ist er sehr platzsparend: Der Deckel verschwindet im Inneren des Behälters, und Sie können Ihre Vorratsbehälter auf die zum Teil flache Oberseite stellen. Eine praktische und stilvolle Ergänzung für Ihre Küche!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.