Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewiss GW85131M E40 250W Grau Lichtspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW85131M E40 250W Grau Lichtspot
Gewiss GW85131M E40 250W Grau Lichtspot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14663912
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW85131M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Effekt-Licht-Spot
Effekt-Lichtspot
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Glasfarbe
Transparent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
10400 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe
250 W
Lichtfarbe
Weiß
Glühbirne(n) enthalten
Ja
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.