Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG ST 800 XE Elektrische Stichsäge 705 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG ST 800 XE Elektrische Stichsäge 705 W
AEG ST 800 XE Elektrische Stichsäge 705 W
AEG ST 800 XE Elektrische Stichsäge 705 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14653651
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2700 SPM
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
110 mm
Entladungslänge
26 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
25 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Merkmale
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Pendelhub-Einstellungen
4
Fasenkapazität (max.)
45 °
Staubbläser
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
705 W
Ausgangsleistung
385 W
Kabellänge
4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.