Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe USB-Stick 32 GB 2.0 USB-Anschluss Typ A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-822318
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49057
EAN/GTIN:
     0023942490579
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
  • Praktischer Schiebemechanismus
  • Testversion für Kennwortschutzsoftware kann heruntergeladen werden.
  • Kostenloser Hotline-Support
  • 2 Jahre eingeschränkte Garantie von Verbatim\n\nDa sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert.\n\nDas PinStripe USB-Laufwerk von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt.\n\nDas leichtgewichtige und elegant gestreifte PinStripe USB-Laufwerk ist in verschiedenen Farbausführungen und mit einer Speicherkapazität von 4 GB erhältlich und stellt somit die perfekte Speicherlösung für jedermann dar.\n\nDie PinStripe Colour USB-Laufwerke sind in 5 attraktiven Farben verfügbar: Sunkissed Yellow, Eucalyptus Green, Hot Pink, Caribbean Blue und Volcanic Orange.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
9.22 mm
Gewicht
8.6 g
Weitere Spezifikationen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau
Schlüsselanhänger
Ja
Leistung
Kapazität
32 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 5,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,95*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,33*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 6,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
49063
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.