Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 652503-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 652503-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
HPE 652503-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14528061
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652503-B21
EAN/GTIN:
     4948382819796
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Der HP 530SFP+ ist ein 10Gb-Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen mit der BCM5720 Single-Chip-Lösung der nächsten Generation von Broadcom in einem mit PCIe 2.0 kompatiblen Formfaktor für ausgewählte HP ProLiant Gen8 und Gen7 ML/DL/SL Server. Mithilfe der markterprobten Broadcom-Architektur und -Software kann der HP 530SFP+ die Leitungsgeschwindigkeit über alle Ports voll ausschöpfen und weist dabei einen niedrigen Stromverbrauch auf. Der HP 530SFP unterstützt auf Unternehmen zugeschnittene Funktionen wie VLAN-Tagging, adaptives Interrupt-Coalescing, MSI-X, NIC-Teaming (Bonding), Receive Side Scaling (RSS), Jumbo Frames, PXE-Boot und Virtualisierungsfunktionen wie VMware NetQueue und Microsoft VMQ. Durch die Unterstützung für die HP Sea of Sensors 3D Technologie wird die Serverleistung verbessert, während gleichzeitig Energieverbrauch und -kosten sinken.

10 Gb Ethernet Low Profile Adapter mit einem Chip und zwei Anschlüssen für maximale Netzwerkleistung

• Ethernet-Übertragungsrate pro Anschluss von 20 Gbit/s Vollduplex (zusammen 40 Gbit/s) verbessert die Reaktionszeiten und wirkt Engpässen in Rechenzentren der nächsten Generation entgegen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
135 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: server ersatzteil netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,62*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 104,97*
Zubehör
C2G
85550
ab € 21,16*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,99*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.