Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nescafé Dolce Gusto Nesquik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nescafé Dolce Gusto Nesquik
Nescafé Dolce Gusto Nesquik
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14519640
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12142997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heiße Schokolade
Hot Chocolate
Kaffee Kapsel
Kaffee-Pad
Nesquik schmeckt unwiderstehlich schokoladig und ist ist mit nur einer Kapsel im Handumdrehen zubereitet – das ideale Frühstücksgetränk für kleine Schokofans. Bereiten Sie Ihren Kleinen ein Schoko-Vergnügen der besonderen Art – mit einer feinen Schaumkrone, die man sogar löffeln kann. Nesquik hat kein Koffein und ist daher besonders gut für Kinder geeignet. 16 Dolce Gusto Kapseln für den vollen Schoko-Genuss.

Inklusive 10 Original Dolce Gusto Genusspunkten.

Zutaten:
Vollmilchpulver (46.7%), Zucker, fettarmes Kakaopulver (11.3%), Magermilchpulver, Aromen, Glukosesirup, Milchzucker, Verdickungsmittel, (Cellulosegummi/DE): Carboxymethylcellulose), Milcheiweiß, Salz, Hefeextrakt, Emulgator (Sojalecithine), Butterreinfett.

Lieferumfang:
- 1 Packung Dolce Gusto Nesquik mit 16 Kapseln für 16 Portionen.
- Nettogewicht: 256g / Packung, 16g / Kapsel.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
256 g
Einheitsgewicht
16 g
Funktionen
Typ
Instant- (Kaffee)
Einheiten pro Paket
16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 256 Gramm (ab € 0,01778* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,29*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nestlé
12148063
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG