Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nescafé Dolce Gusto Café au lait Instant-Kaffee 160 g Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nescafé Dolce Gusto Café au lait Instant-Kaffee 160 g Box
Nescafé Dolce Gusto Café au lait Instant-Kaffee 160 g Box
Nescafé Dolce Gusto Café au lait Instant-Kaffee 160 g Box
Nescafé Dolce Gusto Café au lait Instant-Kaffee 160 g Box
Nescafé Dolce Gusto Café au lait Instant-Kaffee 160 g Box
Nescafé Dolce Gusto Café au lait Instant-Kaffee 160 g Box
Nescafé Dolce Gusto Café au lait Instant-Kaffee 160 g Box
Nescafé Dolce Gusto Café au lait Instant-Kaffee 160 g Box
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14519547
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12148063
EAN/GTIN:
     7613033174704
Suchbegriffe:
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Kaffeekapseln
Leben wie Gott in Frankreich – mit der Sorte Café au Lait. Mit seinem kräftigen Aroma und schön viel Milch aus nur einer Kapsel ist er der perfekte Kaffeegenuss für den großen Frühstücksbecher! Probieren Sie jetzt das französische Lebensgefühl!

Inklusive 10 Original Dolce Gusto Genusspunkten.

Zutaten:
Vollmilchpulver (75.5%), löslicher Kaffee (21.9%), Stabilisatoren (Dikaliumphosphat, Trinatriumcitrat), Emulgator (Sojalecithine).

Lieferumfang:
- 1 Packung Dolce Gusto Café au lait mit 16 Kapseln für 16 Portionen.
- Nettogewicht: 160g / Packung, 10g / Kapsel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gewicht
160 g
Getränkearten
Cafe au lait
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 0,16 Kilogramm (ab € 31,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,04*
€ 8,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,92*
€ 7,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,65*
€ 7,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,48*
€ 6,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,25*
€ 6,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,04*
€ 5,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nestlé
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.