Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PBH 2500 SRE 600 W 2000 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 2500 SRE 600 W 2000 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2500 SRE 600 W 2000 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2500 SRE 600 W 2000 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2500 SRE 600 W 2000 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2500 SRE 600 W 2000 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14259692
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 344 402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
  • Multitalent: inklusive Zubehör-Set und Adapterbohrfutter für normale Bohrer und Bits - Bosch-SDS-plus: Schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges - Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock: Frei wählbare Arbeitsposition des Meißels - Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz - Bosch Electronic Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 – max. über den Schalterdrücker
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
22 mm
Nenndrehzahl (max.)
2000 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.9 J
Schlagzahl
5000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
14.8 m/s²
Schallleistungspegel
104.5 dB
Schalldruckpegel
93.5 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
2200 g
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
600 W
Ausgangsleistung
300 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 447
ab € 15,13*
Zubehör
Bosch
2 607 019 455
ab € 19,37*
Zubehör
Bosch
2 607 019 457
ab € 16,46*
Zubehör
Bosch
2 607 000 982
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.