Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14259691
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 344 401
EAN/GTIN:
     3165140668231
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
22 mm
Nenndrehzahl (max.)
2000 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.9 J
Schlagzahl
5000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
2200 g
Merkmale
Rücklauf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,96*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.