Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Tempo edge Schnittstellenkarte/Adapter SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Tempo edge Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Sonnet Tempo edge Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14116469
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     TSATA6-PRO1-E34
EAN/GTIN:
     732311008993
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
Adapter SATA
SATA Adapter
expresscard 34
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
CE, FCc
Sonstige Funktionen
Übertragungsrate
375 MB/s
Anzahl Anschlüsse
1
Plattform
PC, Mac
Mac-Kompatibilität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
ExpressKarte
Ausgangsschnittstelle
SATA
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.