| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-14094281 Herst.-Nr.: D2G-DP2D-IF EAN/GTIN: 5055146591542 |
| |
|
| | |
| Matrox DualHead2Go Digital SE – DisplayPort auf 2x DVI-D
Matrox GXM – Externe Multi-Display-Upgrades für Laptops und PCs
- Matrox Grafik-Erweiterungs-Module (GXM) sind lüfterlose Dual- oder Triple-Display-Erweiterungen für Laptop oder Desktop Computer. Der Anschluss erfolgt extern an den Thunderbolt™, DisplayPort, Dual-Link-DVI- oder VGA-Ausgang, ohne Öffnen des PCs. - Für das Betriebssystem und somit alle Software-Applikationen (2D, 3D, Video) ist ein Matrox GXM effektiv nur ein einzelner Monitor, aber mit horizontal doppelter (DualHead2Go) oder dreifacher (TripleHead2Go) Auflösung. - Ein Matrox GXM teilt das Eingangssignal nur auf die jeweiligen Ausgänge auf, ohne Pixeladdition, Verformung oder Skalierung. - Die umfangreiche Matrox PowerDesk Software hilft z.B. bei der Anordnung der Programmfenster auf dem Desktop. - Ein Matrox GXM nutzt die vorhandene Grafikhardware* für eine native GPU-Beschleunigung im Fenster oder Vollbild über alle angeschlossenen Displays (Stretched/Spanned Taskbar) - OHNE Kompression! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 97 x 63 x 28 mm | | Gewicht | 120 g | Energie | USB | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Video ports Anzahl | 2 | | Video Porttyp | DisplayPort | | Teilnehmerausgang | 2x DVI-D | | Eingang | 1x DisplayPort | Merkmale | Maximale Auflösung | 3840 x 1200 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | HDCP | Ja | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1600 x 600, 2560 x 2048, 3840 x 1200, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1600 (WQXGA) | | Einfache Installation | Ja | | Power-LED | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |