Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0022 Gurt Digitalkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1600-0022 Gurt Digitalkamera Schwarz
Ansmann 1600-0022 Gurt Digitalkamera Schwarz
Ansmann 1600-0022 Gurt Digitalkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14067906
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Für HSL1, ASN15HD+ und AS10H+
    - Gurtlänge ca. 160cm
    - Tragelänge individuell einstellbar von 50cm bis max. 75cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1600 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Kompatible Produkte
HSL1, ASN15HD, AS10H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.