Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SFT 65 Kontakt Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SFT 65 Kontakt Weiß
Sanitas SFT 65 Kontakt Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13857972
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     795.15
EAN/GTIN:
     4211125795153
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
6 Funktionen in nur einem Produkt - mit dem SFT 65. Damit kann eine sekundenschnelle Temperaturmessung an der Stirn oder am Ohr erfolgen. Zusätzlich verfügt das Produkt über eine Objekttemperaturmessung, Datum und Uhrzeit, 10 Speicherplätze und einen optischen Fieberalarm. Einfache und zuverlässige Temperaturmessung mit dem SFT 65. 6 in 1 Multifunktions-Thermometer • Ohr, Stirn, Objekttemperatur, Fieberalarm, Datum und Uhrzeit, 10 Speicherplätze 6-in-1: - Sekundenschnelle Messung im Ohr - Sekundenschnelle Messung an der Stirn - Optischer Fieberalarm - Obejekttemperatur von Gegenständen und Flüssigkeiten - Datum und Uhrzeit - 10 Speicherplätze Geeignet für die ganze Familie Großes, einfach ablesbares Display Anzeige von normaler oder erhöhter Temperatur durch farbige LED - grün = alles in Ordnung - rot = Fieberalarm ( 38°C/ 100,4°F) Labormessgenauigkeit: - Stirn ± 0,3°C von 22°C-40°C (± 0,5 °F von 71,6 °F – 104 °F) - Ohr ± 0,2°C von 35,5°C-42°C (± 0,4 °F von 95,5 °F – 107,6 °F) - Objekt ±1,5 °C bei < 30 °C (±2,7 °F bei < 86 °F); ±5% bei > 30 °C (±5% bei > 86 °F) Anzeige von °C und °F Moderne, handliche Optik Abschaltautomatik Mit Batteriewechselanzeige Inklusive 2 x 1,5 V Batterien AAA Medizinprodukt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA/LR03
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriestandsanzeige
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Merkmale
Typ
Kontakt
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Körpertemperaturmessgenauigkeit
0.3 °C
Körpertemperaturmessbereich
34 - 43 °C
Messzeit
5 s
Display
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.