Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95175 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95175 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95175 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95175 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95175 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95175 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95175 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13643079
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95175
EAN/GTIN:
     4040849951756
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.7 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
81.8 mm
Gewicht
215 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Einbauhöhe (min)
1.8 m
Einbauhöhe (max)
2.5 m
Entdeckungswinkel
180 °
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
12 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.