Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95174 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95174 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95174 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95174 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95174 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95174 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Goobay 95174 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13643078
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.8 mm
Tiefe
83.2 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
152 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lichtempfindlichkeit
3 Lux
Einbauhöhe (min)
1.8 m
Einbauhöhe (max)
2.5 m
Entdeckungswinkel
180 °
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
12 m
Ausstiegs-/Einstiegsverzögerung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.