Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95172 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95172 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Goobay 95172 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Goobay 95172 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13643076
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95172
EAN/GTIN:
     4040849951725
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.8 mm
Tiefe
114.8 mm
Höhe
54.8 mm
Gewicht
154 g
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
10 - 420 s
Einbauhöhe (min)
2.2 m
Einbauhöhe (max)
4 m
Entdeckungswinkel
360 °
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
6 m
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.