| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-13623711 Herst.-Nr.: DK1042 EAN/GTIN: 4008146002489 |
| |
|
| | |
| - hochhitzebeständige Lackierung - Heizringe: 15,5 cm Ø, ca. 1000 W; 18,5 cm Ø, ca. 1500 W - stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat - Kontrollleuchten
Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Drehregler | Energie | Leistung | 2500 W | Design | Produktfarbe | Weiß | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Versiegelte Platte | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 2 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Links | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 1 | 185 mm | | Leistung Kochzone 1 | 1500 W | | Typ Kochzone 2 | Köcheln | | Kochzone 2 Form | Rund | | Position Kochzone 2 | Rechts | | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | | Durchmesser Kochzone 2 | 150 mm | | Leistung Kochzone 2 | 1000 W | | Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen | 155 mm | | Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen | 185 mm | Leistungen | Standard Herdplatte/Kochzone | 1000 W | | Große Herdplatte/Kochzone | 1500 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm | | Tiefe | 290 mm | | Höhe | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |