Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CT 1800/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher CT 1800/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Rommelsbacher CT 1800/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13567556
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT 1800/E
EAN/GTIN:
     4001797194008
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Einzelkochplatte
Heizplatten Labor
Die neue Edelstahl Ceran Kochtafel in der Ausführung mit 180 mm Ø Heizelement. Genießen Sie Kochen auf seine schönste Art, ob im Büro, im Ferienhaus, zum Kochen oder Warmhalten am Tisch oder einfach als Zusatzgerät, das Sie immer vielseitig einsetzen können. Ein Top Produkt 'Made in Germany'.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Garkochzonendurchmesser
180 mm
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2600 g
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.