Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 1000 Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1000 W 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 1000 Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1000 W 1,7 kg
Bosch GWS 1000 Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1000 W 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13558903
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 821 800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1000 W
Ausgangsleistung
630 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 608 602 479
ab € 16,37*
Sonstiges
Bosch
2 608 602 598
ab € 8,27*
Sonstiges
Bosch
2 608 615 059
ab € 7,37*
Sonstiges
Bosch
2 608 901 189
ab € 10,25*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 655
ab € 21,18*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 660
ab € 30,37*
Sonstiges
Bosch
2 608 603 255
ab € 0,63*
Sonstiges
Bosch
0 601 388 203
ab € 58,80*
Sonstiges
Bosch
0 601 388 108
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.