Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Supersonic 16 GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patriot Memory Supersonic 16 GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic 16 GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic 16 GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic 16 GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic 16 GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic 16 GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic 16 GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic 16 GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     820-IMELPQ
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PEF16GSBUSB
EAN/GTIN:
     0815530013259
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
59.7 mm
Tiefe
12.2 mm
Höhe
19.8 mm
Gewicht
12.9 g
Weitere Spezifikationen
USB
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Leistung
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
30 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0,Mac OS 9.1,Mac OS 9.2,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 6,27*
€ 8,35*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 8,73*
€ 11,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 9,10*
€ 11,69*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 21,49*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.