Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S651 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S651 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S651 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13469650
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS651SNNEWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit seiner Frontausgabe bietet der CT-S651 den gleichen, großen Funktionsumfang wie der POS-Drucker CT-S601. Sein langlebiger Thermo-Druckkopf erreicht bei hoher Auflösung eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 200mm/Sek. . Dazu bietet der CT-S601 ein in das Gehäuse integriertes Netzteil un einen selbstrückführenden Cutter. - Breite Schnittstellen-Auswahl - Treiber für alle gängigen Systeme - Vielfältige Komfortfunktionen - Front-Ausgabe - verhindert Schäden durch Feuchtigkeit oder Fremdkörper - Schneller Belegdruck - bis zu 200 mm pro Sekunde - Flexibles schneiden - ganz oder teilweise - Einfache Fehlererkennung - eingebauter Buzzer - Papierstärken bis zu 0,15 mm - Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz. - Mobile-POS ready
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
145 x 192 x 148 mm
LED-Anzeigen
Ja
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
65 - 150 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
83, 80, 60, 58 mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 137,60*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,10*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,10*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-200
ab € 3,32*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66803-0
ab € 10,12*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.