Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E5-Prozessoren |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E5-2640 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Prozessorerweiterung | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Cache | 15 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel® C602J |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Quad |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Systembus-Rate | 7.2 GT/s |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
| Prozessor Lithografie | 32 nm |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Stepping | C2 |
| Bus Typ | QPI |
| Anzahl der QPI links | 2 |
| Prozessor Codename | Sandy Bridge EP |
| Tcase | 73 °C |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 750 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 800,1066,1333,1600 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 42.6 GB/s |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 40 |
| PCI Express Konfigurationen | x4, x8, x16 |
| Prozessor-Paketgröße | 52.5 x 45.0 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX |
| Skalierbarkeit | 2S |
| Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
| Graphics | 32 nm |
| CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 30 |
| Prozessor-Serien | Intel Xeon E5-2600 |
| Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Rack-Einbau | Ja |
| Ungenutzter Lüfter-Support | Ja |
| Ablageschienen | Ja |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 16 MB |
Sonstige Funktionen | Disk Array Controller | M5110e |
| Abmessungen (BxTxH) | 445 x 746 x 86 mm |
| Grafikkarte | G200eR2 |
| Grafikkarte-Familie | Matrox |
| Anzahl | 1 |
| Plug | Ja |
Merkmale | Bildertypenkarte | <div><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-18.gif" title="Block Diagram" /></div> |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 2 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 1.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
| ARK Prozessorerkennung | 64591 |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 768 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 24x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8-Slots | 3 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 750 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 445 mm |
| Tiefe | 746 mm |
| Höhe | 86 mm |
Netzwerk | Netzwerkfähig | Ja |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel® I350-AM4 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| RS-232 port | 1 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | VMware vSphere 5.1 VMware vSphere 5 VMware ESX 4.1 VMware ESXi 4.1 VMware vSphere Hypervisor 4.1 U1 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows HPC Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Windows Server 2008 Datacenter x64 Windows Server 2008 Enterprise x64 Microsoft Windows HPC Server 2008 Windows Server 2008 Standard x64 Windows Web Server 2008 x64 Microsoft Windows SBS 2008 PE x64 Microsoft Windows SBS 2008 SE x64 Red Hat Ent. Linux 5 Server x64 Ed. Red Hat Ent. Linux 5 Server Xen x64 Ed Red Hat Ent. Linux 6 Server x64 Ed. SUSE Linux Ent. Server 10 SUSE Linux Ent. Server 11 |
| Mitgelieferte Software | IBM Director |
Speichermedium | Max. Speicherkapazität | 16 TB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| HDD Schnittstelle | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| HDD Größe | 2.5 " |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 8 |
| RAID Level | 0, 1, 10 |
| Hot-Swap | Ja |
| interne Laufwerkseinschübe | 5.25" x 1, 2.5" x 8 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
Leistungen | BIOS-Typ | UEFI |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Support vor Ort | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |