Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 331T Eingebaut Ethernet 2000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 331T Eingebaut Ethernet 2000 Mbit/s
HPE 331T Eingebaut Ethernet 2000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13350968
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647594-B21
EAN/GTIN:
     4948382807205
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
HP 1 Gb 331T Ethernet-Adapter mit 4 Anschlüssen
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Chipsatz
Broadcom BCM5719
Zertifizierung
FCC Part 15 Class B ICES=--3, Issue 4 VCCI V3 (2010.04) Class B KN22 ClassB, KN24 EN55022:2006+A12007 class B EN55024:1998+A1:2011+A2; EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008 EN55022:2006 + A1:2007 Class B UL/cUL CE EN 60590
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Cat5
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Stecker
RJ-45
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.2 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
190.5 mm
Gewicht
450 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2008 (32/64), Enterprise, Web, Embedded, R2 Microsoft Windows HPC Server 2008 Microsoft Windows 2008 Standard (32/x64) Microsoft Windows 2008 Enterprise (32/x64) Microsoft Windows Small Business Server 2011 (SBS V7) Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials RHEL 5.7 x86/ AMD 64 & EM 64T RHEL 6.1 x86/ AMD 64 & EM 64T SLES10: x86 / AMD 64 & EM 64T SLES 11: x86 / AMD 64 & EM64T Solaris 10 VMWare vSphere 4.1/5.0 Citrix HyperV (Windows 2008 32 and 64)
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Bandbreite
8 Gbit/s
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,62*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 104,97*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.