Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U950 (285): Serial, w/o PS, ECW, modified paper guide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-U950 (285): Serial, w/o PS, ECW, modified paper guide
Epson TM-U950 (285): Serial, w/o PS, ECW, modified paper guide
Epson TM-U950 (285): Serial, w/o PS, ECW, modified paper guide
Epson TM-U950 (285): Serial, w/o PS, ECW, modified paper guide
Epson TM-U950 (285): Serial, w/o PS, ECW, modified paper guide
Epson TM-U950 (285): Serial, w/o PS, ECW, modified paper guide
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12717604
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C151285
EAN/GTIN:
     8715946481784
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weiter Anwendungsbereich und benutzerfreundliches Design
Ob Bon-, Beleg- oder Journaldruck, der EPSON POS-Drucker TM-U950 gehört zu den besonders kompakten und zuverlässigen POS-Druckern und druckt dabei mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 311 Zeichen pro Sekunde.

Das benutzerfreundliche Konzept zeigt sich im praktischen Betrieb: Leichter Zugang beim Papier- und Farbbandwechsel, automatischer Belegeinzug, übersichtliches Bedienfeld sowie sauberes Ab- schneiden des Kassenbons. Der Ausdruck besticht durch das klare Schriftbild selbst beim Bedrucken von Mehrfachformularen (1 Origi- nal und max. 4 Durchschläge) und auf dem Journal, das auf einer zweiten Bonrolle automatisch mitgeführt wird.

Extrem zuverlässig und robust

Der TM-U950 zeichnes sich auch durch überdurchschnittlich hohe Zuverlässigkeit aus. Sie wird gekennzeichnet durch hohe MTBF- Werte aller Bauteile und der darauf abgestimmten Leistungsfä higkeit der verwendbaren EPSON-Farbbänder. Auf kleiner Stellflä- che vereint er vielfältige Eigenschaften: Kompaktes Design mit Ab- deckung aller erforderlichen Funktionen eines POS-Druckers, An-schlussmöglichkeit über eine parallele oder serielle Schnittstelle, Standardschnittstelle für bis zu zwei Kassenschubladen, Software-unterstützung der anschließbaren Kundendisplays bis hin zu einem direkten Anschluss des Kundendisplays bei der seriellen Druckerva-
riante.

Die TM-U950 unterstützt den bekannten Code des ESC/POS Be- fehlssatzes. Insbesondere werden neben einfachen Druckbefehlen und komplexeren Kommandos, zusätzliche Funktionen zur Verfü- gung gestellt, die für die Datensicherheit in einer Kassenumgebung besonders wichtig sind: Überprüfung sowie ständige Rückmeldung des Drucker- und Papierstatus wie auch Steuerung und Statusabfrage der angeschlossenen Kassenschubladen. EPSON stellt für die Programmentwicklung OPOS-Treiber zur Verfügung und bietet dadurch eine höhere Flexibilität und Leistungsfä-higkeit bei der Softwareentwicklung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucktechnologie
Teilenkapazität
40 / 30
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
6360 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5600 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Ursprungsland
China
Zertifizierung
VCCI, FCC, CE, UL, CSA
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
RS-232
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Zeichengröße
1.3 x 3.1 mm
Zeichendichte
16.7 Zeichen pro Zoll
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
251 x 298 x 194.5 mm
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
60 - 90 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
69.5 mm
Energie
Eingangsstrom
1.8 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,89*
€ 679,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,69*
€ 674,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,50*
€ 657,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,54*
€ 606,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,27*
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,35*
Zubehör
Epson
ERC31B
ab € 1,91*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,69*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,12*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 2,00*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 3,87*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 5,80*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,58*
Zubehör
ESEN
DK234WE30
ab € 2,69*
Zubehör
ESEN
DK234WE50
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.