Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Bosch PBH 2100 SRE 550 W 2300 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12567684
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3A9 301
EAN/GTIN:
     3165140633864
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Nenndrehzahl (max.)
2300 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.7 J
Schlagzahl
5800 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
2200 g
Merkmale
Rücklauf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
550 W
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 447
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2 607 019 455
ab € 16,99*
Zubehör
Bosch
2 607 019 457
ab € 14,52*
Zubehör
Bosch
2 607 000 982
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.