Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Silverstone TS06 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12480850
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-TS06B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Notebook
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.