| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-12472741 Herst.-Nr.: 8855000 EAN/GTIN: 4007922152738 |
| |
|
| | |
| BRESSER JUNIOR - spielend die Welt der Optik erleben! Mehr als ein klassisches Mikroskop. Dieses Mikroskop-Set von BRESSER ist robust verarbeitet, flexibel einsetzbar und lässt sich an deinen Computer anschließen! Schenken Sie Kindern nicht nur ein Spielzeug, das schon bald in der Ecke liegen bleibt. Mit diesem Mikroskop-Set, das mit einem reichhaltigen Zubehör-Paket einen sofortigen Start in die Welt des Mikrokosmos ermöglicht, schenken Sie Kindern weit mehr als nur ein Spielzeug: Sie fördern das wissenschaftliche Arbeiten von Kindern und regen gleichzeitig den Erkundungsdrang an. Auf die Fragen, woraus bestimmte Dinge eigentlich bestehen, können Kinder mit diesem Mikroskop nun selbst erkunden, wie die Welt des Mikrokosmos aufgebaut ist. Die Präparate kann man mit der im Lieferumfang enthaltenen hochwertigen HD-Okularkamera auf dem PC-Monitor betrachten. Die beigefügte Windows-Software (Win 8.1/10/11 kompatibel) ermöglicht auch das einfache Aufnehmen von Fotos und Videos am PC. So kann jeder seine Ergebnisse dokumentieren oder mit anderen teilen! Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Zoomfaktor | 1024 x | | Vergrößerung | 40 x | | Anzahl der Beleuchtungs-LEDs | Ja | Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP / Vista / 7 | Design | Microskop typ | Digitales Mikroskop | | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |