Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen MAVOLUX 5032 B USB Lichtmesser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen MAVOLUX 5032 B USB Lichtmesser Schwarz
Gossen MAVOLUX 5032 B USB Lichtmesser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12448682
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M503G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Lampentester
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Technische Details
Display
LCD
Produktfarbe
Schwarz
Scanning interval
0.5 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.019,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,08*
€ 1.344,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,18*
€ 1.321,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.099,49*
€ 1.308,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,45*
€ 1.266,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,79*
€ 1.233,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,54*
€ 1.213,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M499G
ab € 36,69*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M516G
ab € 211,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.