Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen MAVOLUX 5032 C USB Lichtmesser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen MAVOLUX 5032 C USB Lichtmesser Schwarz
Gossen MAVOLUX 5032 C USB Lichtmesser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12448681
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M502G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Baby Batterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Technische Details
Display
LCD
Produktfarbe
Schwarz
Scanning interval
0.5 s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,39*
€ 870,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,62*
€ 834,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 694,62*
€ 826,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,04*
€ 792,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,53*
€ 770,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,04*
€ 752,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
F499G
ab € 27,38*
Sonstiges
GMC Instruments Group
F516G
ab € 177,39*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.