Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HL 1095 CB Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann HL 1095 CB Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bomann HL 1095 CB Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12396602
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     610950
EAN/GTIN:
     4004470109504
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw
  • Stufenlos regelbarer Thermostat
    - 2 Heizstufen schaltbar (1000/2000 W max.)
    - Kaltstufe (Ventilator)
    - Kontrollleuchte
    - Überhitzungsschutz
    - Sicherer Stand
    - 2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten
    - Stabiler Tragegriff
    - Stromversorgung: 220-240 V, 50 Hz, 1800-2000 W max
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter clatronic
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,0775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,6875*
€ 24,61813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,5075*
€ 23,21393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7975*
€ 22,36903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,3675*
€ 21,85733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0775*
€ 17,94223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.