Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 19418 Koaxialkabel 30 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 19418 Koaxialkabel 30 m Weiß
Vivanco 19418 Koaxialkabel 30 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12298583
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     19418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
  • Für die Installation.
    - 75 Ohm Koaxialkabel, doppelt geschirmt.
    - Aussendurchmesser: 7mm.
    - Verpackung: Banderole.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.