Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite 4GB JetFlash 370 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite 4GB JetFlash 370 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Weiß
Transcend JetFlash elite 4GB JetFlash 370 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12276789
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GJF370
EAN/GTIN:
     0760557821953
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Mit seiner eleganten Farbgebung sowie dem schlanken und dennoch robusten Design ist der JetFlash 350/370 etwas für jeden Geschmack. Mit seinen hohen Speicherkapazitäten von 4GB bis 64GB und hervorragenden Lese-/Schreibgeschwindigkeiten ist der JetFlash 350/370 eine ideale Speicherlösung und zugleich ein modisches Accessoire.

- Ultra-leicht mit nur 8.5g
- Kompakt und handlich
- Befestigungsöse
- Schwarzes (JF350) oder weißes (JF370) Design
- Kompatibel zu USB 2.0
- Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
18.59 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
8.5 g
Weitere Spezifikationen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KCC
Leistung
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0,Mac OS 9.1,Mac OS 9.2,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.