Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestmedia 8GB Twister USB3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestmedia 8GB Twister USB3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Bestmedia 8GB Twister USB3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12249463
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177492
EAN/GTIN:
     4027927774926
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Kapazität:8 GB.
  • Anschluss:USB 3.0.
  • Schreibgeschwindigkeit:max. 15-20 MB/sec.
  • Lesegeschwindigkeit:ca. 30 MB/sec.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
15 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/2000/Vista/7, MacOS, Linux 2.4.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,04*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 162,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.