Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M M654TFEN Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M M654TFEN Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M M654TFEN Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M M654TFEN Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12233352
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654TFEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Energie im Büro: Farben voller Energie bietet die Active Collection. Ob Ultragelb, Neonorange oder Ultrapink - die kraftvollen Farbtöne bringen Leben in Ihren grauen Büroalltag und sorgen für Aufmerksamkeit. - Das Original: Post-it Haftnotizen haften sicher auf Papier, sind rückstandfrei ablösbar und haften immer wieder. - Unglaublich praktisch: Als Gedankenstütze oder zum Strukturieren und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. - Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier. - Farbe: ultragelb, -blau, -pink, neonorange, -grün. - Format: 76 x 76mm. - Einheit: 6 Blöcke 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Block (ab € 1,13834* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
2051-L
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.