| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-12080849 Herst.-Nr.: CT 2203/TC EAN/GTIN: 4001797195104 |
| |
|
| | |
| Die Zukunft hat begonnen. Nun gibt es von Rommelsbacher auch die Einzelkochtafel mit Ceran® Kochfeld in einem wunderschönen eleganten Edelstahl Gehäuse mit elektronischer Touch Control Regelung. Eine freistehende Kochtafel, die alle Blicke auf sich zieht. Ideal als Zusatzgerät zum normalen Herd, perfekt für kleine Küchen, in Büros und Appartements und äußerst beliebt im Catering Bereich für Buffets und Kochvorführungen. Die Ausstattung erfüllt alle Ansprüche: die HiLight Heizzonen werden stromsparend über Touch Control geregelt. Die Zweikreis Lösung erlaubt die Zuschaltung einer extra großen Zone mit 210 mm Ø , perfekt für große Kochgefäße. Kontrolllampe und Restwärmeanzeige sind selbstverständlich. Überhitzungsschutz und Ankochautomatik geben perfekte Sicherheit und besten Komfort. Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Berührung | | Anzeige Resthitze | Ja | Energie | Leistung | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | Design | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Keramik | | Art der Oberfläche | Glaskeramik | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 1 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Mittig | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Leistung Kochzone 1 | 2000 W | Leistungen | Standard Herdplatte/Kochzone | 2200 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm | | Tiefe | 410 mm | | Höhe | 75 mm | | Gewicht | 3200 g | | Kabellänge | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborheizplatte, Laborkocher, Induktionskocher, Induktionskochplatte, Induktionskochtafel, Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, rommelsbacher einzel kochtafel, kochplatte, rommelsbacher kochplatte |
| | |
| |