Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 6112 Stand-Sicherheitsschild 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 6112 Stand-Sicherheitsschild 1 Stück(e)
Rubbermaid 6112 Stand-Sicherheitsschild 1 Stück(e)
Rubbermaid 6112 Stand-Sicherheitsschild 1 Stück(e)
Rubbermaid 6112 Stand-Sicherheitsschild 1 Stück(e)
Rubbermaid 6112 Stand-Sicherheitsschild 1 Stück(e)
Rubbermaid 6112 Stand-Sicherheitsschild 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12072296
Herst.-Nr.:
     FG611200 YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller rubbermaid
warn aufsteller
Warnschilder Leicht und vielseitig einsetzbar und unverzichtbar für die Sicherheit. - „Vorsicht“ Warnhinweise in Englisch, Französisch und Spanisch sofort für jedermann erkennbar. - Zusammenklappbare Ausführung für platzsparende Lagerung oder zum Transport mit dem Reinigungswagen und dem Rim Caddy. - Zweiseitiges Modell FG611200 zum Einsatz an beengten Stellen. Stabiles Warnschild - Die selbst ausklappenden Füße verleihen dem Schild eine breite, stabile Standfläche. - Der niedrige Schwerpunkt verhindert ein Umfallen durch Stöße, Tritte oder starken Wind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Höhe
635 mm
Technische Details
Produkttyp
Stand-Sicherheitsschild
Symbol-Typ
Achtung nasser Boden
Produktfarbe
Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,32*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 493,52*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG628700YEL
ab € 291,22*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG611400YEL
ab € 57,59*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG627600YEL
ab € 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.