Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade RS256 Externe Festplatte 1 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade RS256 Externe Festplatte 1 TB Silber
Digittrade RS256 Externe Festplatte 1 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12020943
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-RS256-1TB
EAN/GTIN:
     4260111194036
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
256-Bit AES Hardwareverschlüsselung im XTS-Modus / RFID-Zugriffskontrolle / Anti-Schock-Protection

Die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte nimmt Ihnen die Angst vor fremden Blicken auf Ihre sensiblen Daten, ob zu Hause, unterwegs oder im Büro.

Dank der Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach 256-Bit AES-Standard im XTS-Modus und der RFID Zugriffskontrolle vereint sie die Vorteile mobiler Datenträger mit höchstem Sicherheitsstandard für Datenschutz.

Zudem erhalten Sie mit der Acronis True Image OEM Quick Backup Software alle notwendigen Extras, die Sie zur Wiederherstellung eines Computer-Systems im Desaster-Fall benötigen. Wenn Fehler auftreten, die einen Zugriff auf Informationen blockieren oder das Betriebssystem beeinflussen, können Sie das System und verlorene Daten einfach wiederherstellen.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Festplatten durchschnittliche Zugriffszeit
12 ms
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98 / 2000 / XP / VISTA / 7, Linux, MAC OS X
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB Datenübertragungsraten
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Breite
135 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.