Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 3373 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 3373 Silber
Durable 3373 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11876199
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     337323
EAN/GTIN:
     8710968002764
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Die praktische 2-in-1-Lösung für Eingangsbereiche und Raucherzonen: Die Standascher mit Papierkorb kombinieren edles Design mit sicherem Brandschutz.
17-Liter Papierkorb aus gebürstetem Edelstahl mit integriertem 2-Liter Ascher
Runder Papierkorb mit herausnehmenbaren Innen- und Drahteinsatz für leichte Reinigung
Inklusive 1,5 kg Sandfüllung für den Ascher
Maße entnehmbarer Ascher: 60 x 240 mm (H x Ø)
Maße Papieröffnung: 190 x 125 mm (B x H)
Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø)
Produktmaße: 620 x 260 mm (H x Ø)
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
17 l
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
620 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
338123
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.