Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0057 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0057 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
LogiLink PC0057 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
LogiLink PC0057 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
LogiLink PC0057 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11816446
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
  • PCI Express Karte, USB 3.0 - 4x USB 3.0 A Buchse - Spezifikation gemäß USB 3.0 - Übertragungsrate: Bis zu 5 Gbit/s - USB Legacy Funktion - Stromversorgung intern über 5,25" - Maximal 900 mA pro USB 3.0 Port. Erweiterungskarte von LogiLink für 4 zusätzliche USB 3.0 Ports. Die Schnittstelle wird im PCI Express Port des Computers eingebaut und wird dank Plug and PLay vom Betriebssystem automatisch erkannt. Sie unterstützt USB 3.0 Übertragungsraten von bis zu 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA pro Port. Selbstverständlich können auch abwärtskompatible USB 2.0 oder 1.1 Geräte betrieben werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
PC
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
FCC
Logistikdaten
Menge in Koffer oder Umkarton
40 Stück(e)
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
400 x 400 x 370 mm
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
5 kg
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
140 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Formfaktor der Erweiterungskarte
Volle Höhe
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Stecker
4x USB 3.0 A FM
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Merkmale
Chipsatz
VIA VL800
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.