Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Center 2048GB Schwarz Externe Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Center 2048GB Schwarz Externe Festplatte
Intenso Memory Center 2048GB Schwarz Externe Festplatte
Intenso Memory Center 2048GB Schwarz Externe Festplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11761816
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6031580
EAN/GTIN:
     4034303014941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Formfaktor: 3,5" (8,89 cm)

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

Stromversorgung: durch externen Netzadapter (12V-2A)

Max. Leserate: 85,00 MB/s (570 x)

Max. Schreibrate: 75,00 MB/s (503 x)

Zubehör: Netzadapter | USB 3.0 Kabel (abwärtskompatibel)
Weitere Informationen:
Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität
2048 GB
Festplatten-Formfaktor
3.5 Zoll
Festplatten-Drehzahl
5400 RPM
Laufwerk, Puffergröße
32 MB
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Dateiformat System
FAT32
Weitere Spezifikationen
Anzahl der USB 3.0 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP / Vista / 7<br />Mac OS 10.x
Energie
Eingangsspannung
12 V
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Konnektivität
Ja
USB-Stecker
USB Type-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
950 g
Leistung
USB Datenübertragungsraten
12,480,5000 Mbit/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinformation
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6002560
ab € 38,87*
Zubehör
Intenso
6022530
ab € 46,73*
Zubehör
Intenso
6021530
ab € 32,45*
Zubehör
Intenso
6002530
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG